Eriks
ARI

ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN65

  • ERIKS:11812612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nauwkeurig en betrouwbaar reduceertoestel met drukontlasting en afdichting door RVS balg voor diverse industirële toepassingen. Door middel van 5 aandrijvingen en 3 veren is een groot gereduceerd bereik te realiseren. Voor toepassingen met een temperatuur hoger dan 100°C is het gebruik van het condensvaatje noodzakelijk.
Gebruiksdoel
Stoom, gassen en vloeistoffen
Maximum druk 25 bar
Maximum temperatuur 350°Cel.
Maximum drukverhouding 25 : 1
Drukbereik AandrijvingVeernr.
0,2 - 0,6bar DMA 400 04
0,5 - 1,2bar DMA 250 04
0,8 - 2,5barDMA 160 07
2,0 - 5,0bar DMA 80 07
4,5 - 10bar DMA 40 07
8,0 - 16bar DMA 4010
Capaciteit
- Capaciteitsgrafiek op aanvraag
Installatievoorschriften
- Installeren in een horizontale leiding met het membraanhuis naar beneden
Opslaan in lijst

€ 5.112,75/ stukexcl. btw

€ 6.186,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23.701
Type
1908
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN65
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
50 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 0.2 tot 0.6 bar
Max. inlaatdruk
25 bar
Mediumtemperatuur
van -10 tot 350 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee