Eriks
ANSELL

ANSELL Wegwerphandschoen Microflex® 93-853 poedervrij mt 11,5-12

  • ERIKS:14318075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschrijving
Onderzoekshandschoenen in nitril voor risicovolle omgevingen.
  • De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of vinyl. Gecombineerd met de laagste AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0.65) helpen deze handschoenen een nieuwe standaard in bescherming te vestigen.
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken.
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor uitstekende bescherming van de gebruikers.
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid.
Chemische bescherming : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Bescherming tegen micro-organismen :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,52

-

12+

€ 18,72

13.00%

72+

€ 17,65

18.00%

144+

€ 15,49

28.00%

288+

€ 14,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL