Eriks
ANSELL

Wegwerphandschoen Microflex® 93-853 poedervrij

Beschrijving
Onderzoekshandschoenen in nitril voor risicovolle omgevingen.
  • De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of vinyl. Gecombineerd met de laagste AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0.65) helpen deze handschoenen een nieuwe standaard in bescherming te vestigen.
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken.
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor uitstekende bescherming van de gebruikers.
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid.
Chemische bescherming : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Bescherming tegen micro-organismen :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 5
6 of Wegwerphandschoen Microflex® 93-853 poedervrij
ProductHandschoenmaatLengte [cm]Dikte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw