| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,52 | - |
12+ | € 18,72 | 13.00% |
72+ | € 17,65 | 18.00% |
144+ | € 15,49 | 28.00% |
288+ | € 14,96 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Type | 93-853 |
Materiaal | Nitriel |
Handschoenmaat | L |
Steriel | Nee |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Lengte | 295 cm |
Dikte | 0.14 mm |
Vingerdikte | 0.22 mm |
Kleur | Violet |
Goedkeuringen | Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019 |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Kap | Gerolde rand |
Binnenzijde handschoen | Chlorinated, Powder-Free |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |