Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-853 Microflex Maat 7.5-8

  • ERIKS:14318071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of vinyl. Gecombineerd met de laagste AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0.65) helpen deze handschoenen een nieuwe standaard in bescherming te vestigen.
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor uitstekende bescherming van de gebruikers
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid

Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,52

-

12+

€ 18,72

13.00%

72+

€ 17,65

18.00%

144+

€ 15,49

28.00%

288+

€ 14,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Microflex®
Type
93-853
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
M
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
295 cm
Dikte
0.14 mm
Vingerdikte
0.22 mm
Kleur
Violet
Norm
CE categorie 3
Goedkeuringen
Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja