Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-853 Microflex Maat 10.5-11 (2XL)

  • ERIKS:14596837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of vinyl. Gecombineerd met de laagste AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0.65) helpen deze handschoenen een nieuwe standaard in bescherming te vestigen.
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor uitstekende bescherming van de gebruikers
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid

Opslaan in lijst

€ 0,54/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
MICROFLEX®
Type
93-853
Handschoenmaat
2XL
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
295 cm
Dikte
0.14 mm
Vingerdikte
0.22 mm
Kleur
Violet
Goedkeuringen
Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja