Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 25-201 Microflex Maat 7.5-8

  • ERIKS:11801816
  • Fabrikant:076490462826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
25 NeoTouch® Neopreenhandschoenen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Vingertoppen met reliëf. Dikte 0.13 mm. Lengte 290 mm. Helgroen.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 414,85

-

5+

€ 391,01

5.75%

10+

€ 343,32

17.24%

20+

€ 331,40

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NeoTouch®
Type
25-101
Materiaal
Neopreen
Handschoenmaat
XS
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Siliconenvrij
Ja
Lengte
300 cm
Dikte
0.13 mm
Vingerdikte
0.16 mm
Kleur
Groen
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja