Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 25-101 Microflex Maat 7.5-8

  • ERIKS:11801812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De Microflex® NeoTouch® handschoenen zijn de eerste industriële neopreen handschoenen voor eenmalig gebruik.
  • Omdat de Microflex® NeoTouch® handschoenen geen latex bevatten, voorkomen ze allergieën van type I. Aangezien ze ook poedervrij zijn, beperken ze ook de kans op dermatitis voor de gebruiker
  • De handschoenen zijn uitstekend bestand tegen zuren, bases en alcoholen. Dankzij hun exclusieve samenstelling zijn de handschoenen Microflex® NeoTouch® veruit de meest comfortabele synthetische handschoenen voor eenmalig gebruik die vandaag op de markt te vinden zijn
  • De Neo Touch handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating waardoor ze gemakkelijk aan te passen zijn. De gestructureerde vingertoppen bieden een goede greep op zowel droge als natte voorwerpen. De gerolde boord garandeert dat de handschoen goed vast zit. Door hun groene kleur zijn de handschoenen bovendien gemakkelijk te identificeren
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,27

-

5+

€ 31,36

5.75%

10+

€ 27,53

17.24%

20+

€ 26,58

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NeoTouch®
Type
25-101
Materiaal
CR
Handschoenmaat
M
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
240 cm
Verpakking
Doos met 100 stuks
Dikte
0.13 mm
Vingerdikte
0.16 mm
Kleur
Groen
Goedkeuringen
ASTM D6977, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Please consult the IFU, ISO 13485
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Polymer Coated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja