De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerprofiel, is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.
• De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik
• Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm
• De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen
• Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar
• De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
• Door de kunststofgeleiding kan de ladder soepel in- en uitgeschoven worden
• Het unieke ergonomische kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt voor een natuurlijke houding van armen en handen
• De extra hoge sport (30 mm) geeft optimale steun aan de scheenbenen
• Zeer prettig stacomfort door het extra diepe horizontale antislipstavlak (41 mm)
• De uitgebogen bomen (opsteek- en reform uitvoering) geven extra stabiliteit
• Voorzien van toprollen, zodat het in- en uitschuiven tegen de gevel wordt vergemakkelijkt (2-delige schuifladder, 3-delige reformladder)
€ 473,00/ stukexcl. btw
€ 572,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal elementen | 2 |
Max. lengte | 6.25 m |
Aantal sporten | 24 |
Sportafstand | 280 mm |
Uitvoering | NZR 2063 |
Min. lengte | 3.5 m |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 19 kg |