Rechte- of reformladder NZER NEVADA enkel, 2- of 3-delig
De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerprofiel, is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik
- Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm
- De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen
- Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar
- Door de kunststofgeleiding kan de ladder soepel in- en uitgeschoven worden
- De extra hoge sport (30 mm) geeft optimale steun aan de scheenbenen
- Zeer prettig stacomfort door het extra diepe horizontale antislipstavlak (41 mm)
- De uitgebogen bomen (opsteek- en reform uitvoering) geven extra stabiliteit
- Voorzien van toprollen, zodat het in- en uitschuiven tegen de gevel wordt vergemakkelijkt (2-delige schuifladder, 3-delige reformladder)