Eriks
ALTREX

ALTREX Leuningframe smal 75-50-2 professioneel

  • ERIKS:11605163
  • Fabrikant:8711563105065
Image 1
Rolsteiger breed 5200, 1,35 x 1,85 m


De rolsteiger 5200 is hét basissysteem van Altrex met brede frames van 1,35 m. Dit systeem kent talloze toepassingsmogelijkheden
voor zowel binnen- als buitengebruik. Verkrijgbaar in drie lengtematen: 1,85 m, 2,45 m, en 3,05 m.
-    Voorzien van lichtgewicht Fiberdeck platformen
-    Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
-    Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit systeem
-    Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Innovatieve opwaaibeveiliging maakt demontage mogelijk door één persoon
-    Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal = rood, diagonaal = zwart)
-    Stabilisator Easy-Fit traploos telescopisch instelbaar
-    Wielen goed ontgrendelbaar met volledige belasting. 25 cm opspindelbaar

-    Maximale werkhoogte voor binnenshuis 14,2 m en buiten 10,2 m; hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of de leverancier voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
-    Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem componenten
-    Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
-    Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiberdeck platformen
-    Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-/boomverbinding

Platformhoogte (m)    2,20    4,20¹    6,20¹    8,20¹    10,20¹    12,20¹
Werkhoogte (m)    4,20    6,20    8,20    10,20    12,20    14,20
Opbouwframe 135-28-7    2    4    6    8    10    12
Leuningframe 135-50-2    2    2    2    2    2    2
Wielstaander Ø 200 mm Prof    4    4    4    4    4    4
Platform 1,85 m met luik (hout)    1    1    2    2    3    3
Platform 1,85 m zonder luik (hout)    1    1    2    2    3    3
Fiberdeckplatform 1,85 m met luik    1    1    2    2    3    3
Fiberdeckplatform 1,85 m zonder luik    1    1    2    2    3    3
Diagonaalschoor 185-21 Prof    4    8    12    16    20    24
Horizontaalschoor 185-4 Prof    6    6    10    10    14    14
Driehoeksstab. Easy-Fit universeel    -    2    2    2    2    2
Kantplankset 2/1,85 Easy-Fit    -    -    -    -    -    -
Kantplankset 2/2,45 Easy-Fit    -    -    -    -    -    -
Kantplankset 2/3,05 m Easy-Fit    -    -    -    -    -    -
Kantplankset (kopse kant) 2/0,75 m Easy-Fit    -    -    -    -    -    -
Kantplankset (kopse kant) 2/1,35 m Easy-Fit    -    -    -    -    -    -
Configuratienummer houten platformen    C520001    C520003    C520005    C520007    C520009    C520011    
Configuratienummer Fiberdeck    C520002    C520004    C520006    C520008    C520010    C520012
Totale gewicht (kg) met houten platformen    119     164    230    260    325    355
Totale gewicht (kg) met Fiber-Deck platformen    112    157    216    246    304    334
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX