Rolsteiger breed 5200, 1,35 x 1,85 m
De rolsteiger 5200 is hét basissysteem van Altrex met brede frames van 1,35 m. Dit systeem kent talloze toepassingsmogelijkheden
voor zowel binnen- als buitengebruik. Verkrijgbaar in drie lengtematen: 1,85 m, 2,45 m, en 3,05 m.
- Voorzien van lichtgewicht Fiberdeck platformen
- Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
- Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit systeem
- Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Innovatieve opwaaibeveiliging maakt demontage mogelijk door één persoon
- Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal = rood, diagonaal = zwart)
- Stabilisator Easy-Fit traploos telescopisch instelbaar
- Wielen goed ontgrendelbaar met volledige belasting. 25 cm opspindelbaar
- Maximale werkhoogte voor binnenshuis 14,2 m en buiten 10,2 m; hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of de leverancier voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
- Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem componenten
- Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
- Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiberdeck platformen
- Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-/boomverbinding
Platformhoogte (m) 2,20 4,20¹ 6,20¹ 8,20¹ 10,20¹ 12,20¹
Werkhoogte (m) 4,20 6,20 8,20 10,20 12,20 14,20
Opbouwframe 135-28-7 2 4 6 8 10 12
Leuningframe 135-50-2 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Ø 200 mm Prof 4 4 4 4 4 4
Platform 1,85 m met luik (hout) 1 1 2 2 3 3
Platform 1,85 m zonder luik (hout) 1 1 2 2 3 3
Fiberdeckplatform 1,85 m met luik 1 1 2 2 3 3
Fiberdeckplatform 1,85 m zonder luik 1 1 2 2 3 3
Diagonaalschoor 185-21 Prof 4 8 12 16 20 24
Horizontaalschoor 185-4 Prof 6 6 10 10 14 14
Driehoeksstab. Easy-Fit universeel - 2 2 2 2 2
Kantplankset 2/1,85 Easy-Fit - - - - - -
Kantplankset 2/2,45 Easy-Fit - - - - - -
Kantplankset 2/3,05 m Easy-Fit - - - - - -
Kantplankset (kopse kant) 2/0,75 m Easy-Fit - - - - - -
Kantplankset (kopse kant) 2/1,35 m Easy-Fit - - - - - -
Configuratienummer houten platformen C520001 C520003 C520005 C520007 C520009 C520011
Configuratienummer Fiberdeck C520002 C520004 C520006 C520008 C520010 C520012
Totale gewicht (kg) met houten platformen 119 164 230 260 325 355
Totale gewicht (kg) met Fiber-Deck platformen 112 157 216 246 304 334