Eriks
ALTREX

ALTREX Gevelladder zonder kooi uitstaphoogte 3.73-3.87

  • ERIKS:11605084
  • Fabrikant:8711563155572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gevelladder exclusief veiligheidskooi

Kooiladder: met kooi-/gevelladder: zonder kooi

De Altrex Kooi-/gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht; vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc.

•    Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislip-sporten en glad afgewerkte veiligheidskooi
•    Eenvoudige installatie, omdat de kooi-/gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd)
•    Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop
•    Geleverd inclusief muursteunset en excl. bevestigingsmateriaal
•    Diverse accessoires verkrijgbaar
•    Indien de kooi-/gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex

Technische gegevens:
Ladderbreedte (buitenwerks): 56 cm.
Ladderbreedte (binnenwerks): 50 cm.
Sportafstand: 28 cm.
Kooidiameter: 67 cm.
Afstand tot de gevel: 20 cm.
Muursteunen per: 200 cm.
Gevelladder (excl. veiligheidskooi)
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Sportafstand
280 mm
Max. belasting
150 kg