Eriks
ALTREX

Kooi-/gevelladder

De Everest Kooiladder is een aluminium toegangsladder met veiligheidskooi. Sterk en onderhoudsvrij. Met de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte kooi klim je comfortabel en veilig. Ideaal om eenvoudig op het dak van een bedrijfspand, huis of flat te komen. Deze kooiladder monteer je eenvoudig. Hij wordt namelijk compleet voorgemonteerd bij je geleverd. Bovendien zijn de muursteunen in een U-vorm met sleufgaten uitgevoerd. Zo stel je zelf eenvoudig de gewenste hoogte in. De uniek afgeronde kokerprofielen zorgen ervoor dat je geen obstakels aan de binnenzijde van de kooi hebt.
  • Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislip-sporten en glad afgewerkte veiligheidskooi
  • Eenvoudige installatie, omdat de kooi-/gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd)
  • Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop
  • Geleverd inclusief muursteunset en excl. bevestigingsmateriaal
  • Diverse accessoires verkrijgbaar
Indien de kooi-/gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex.

Technische gegevens:
Ladderbreedte (buitenwerks): 56 cm.
Ladderbreedte (binnenwerks): 50 cm.
Sportafstand: 28 cm.
Kooidiameter: 67 cm.
Afstand tot de gevel: 20 cm.
Muursteunen per: 200 cm.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
17 of Kooi-/gevelladder
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw