Uitvoering: kort model, starre geleidingselementen, geharde en geslepen aan slijtage onderhevige onderdelen zorgen voor hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur. Het compacte ontwerp en de hoge stijfheid zorgen voor optimale bewerkingsresultaten.
Door de geïntegreerde wormwielaandrijving worden hoge spankrachten bij geringe krachtsinspanning bereikt, houdmoment > 75 Nm bij Ø 13 mm . Door de zelfremmende werking van de wormwielaandrijving is de bewerking ook veilig bij een linksom draaiende en snel afremmende spindel.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Balancering: voorgebalanceerd tot 7.000 omw/min met een resterende onbalans van max. 40 gmm.
Max. toegestane toerental: 7.000 omw/min
Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte fijnfreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.
€ 396,19/ stukexcl. btw
€ 479,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150