Uitvoering: kort ontwerp, starre geleidingselementen, geharde en geslepen slijtdelen zorgen voor hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur. Het compacte ontwerp en de hoge stijfheid zorgen voor optimale bewerkingsresultaten.
Door de geïntegreerde wormwielaandrijving worden hoge spankrachten bij geringe krachtsinspanning bereikt, houdmoment > 75 Nm bij Ø 13 mm. Door de zelfremmende werking van de wormwielaandrijving is de bewerking ook bij linksloop en snel afremmende spindel veilig.
Conushoek: tolerantie AT3.
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm.
Rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.
Max. toerental: 7000 min-1.
Balancering: voorgebalanceerd tot 7000 min-1 met een restonbalans van max. 40 gmm.
Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte sleuffreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.




| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Korte boorhouder CNC JIS B6339 inwendige koeling 1-16mm BT40 | € 396,19/stuk |