Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Korte boorhouder CNC DIN69893 inwendige koeling 1-16mm HSK 63

  • ERIKS:12742109
  • Fabrikant:4317784528375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte CNC-boorhouder voor rechts- en linksom draaien

Uitvoering: starre geleidingselementen, geharde en geslepen aan slijtage onderhevige onderdelen zorgen voor een hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur.

Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Balancering: voorgebalanceerd tot 7.000 omw/min met een resterende onbalans van max. 40 gmm
Max. toegestane toerental: 7.000 omw/min

Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte fijnfreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.

Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.

Opslaan in lijst

€ 516,45/ stukexcl. btw

€ 624,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALBRECHT