Uitvoering:DIN 69893, vorm A, kort ontwerp, starre geleidingselementen, geharde en geslepen slijtdelen zorgen voor hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur.
Conushoek: tolerantie AT3.
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm.
Rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.
Max. toerental: 7000 min-1.
Balancering: voorgebalanceerd tot 7000 min-1 met een restonbalans van max. 40 gmm.
Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte sleuffreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.




| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Korte boorhouder CNC DIN69893 inwendige koeling 1-16mm HSK 63 | € 516,45/stuk |