Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Drukreduceerventiel Roestvaststaal RVS 316L/EPDM/Gylon Gereduceerd drukbereik: van 1.5 tot 5bar Kvs-waarde: 4.2m³/h Tri-clamp DN32

  • ERIKS:14543362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ADCAPure serieP161 is een direct werkend, membraangestuurd haaks drukreduceerventiel, ontworpen voor het gebruik met schone stoom, perslucht, water, en gassen en vloeistoffen die de materialen en het ontwerp van de constructie niet aantasten.
Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp met geklemde behuizing, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
P161
Type
8847
Uitvoering
Direct werkend
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
DN32
Normering aansluiting
DIN 32676-A
Kvs-waarde
4.2 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 5 bar
Max. inlaatdruk
8 bar
Max. uitgangsdruk
5 bar
Min. uitgangsdruk
0.3 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMO - maximum werktemperatuur
180 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal instelknop
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal zitting
EPDM
Materiaal bovenliggend membraan
EPDM
Materiaal onderliggend membraan
Gylon
Materiaal veer
Roestvaststaal RVS 302 (1.4300)
Materiaal veerkap
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Uitwendige ruwheidswaarde
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting
Optioneel
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN32
P
van 1.5 tot 5 bar
A
84 mm
B
50 mm
C
163 mm
ØD
119 mm
F
50.5 mm
H
32 mm
Gewicht
4.8 kg