Eriks
ADCAPURE

Drukreduceerventiel Type 8847 serie P161 roestvaststaal direct werkend Tri-clamp DIN 32676-A

De ADCAPure serieP161 is een direct werkend, membraangestuurd haaks drukreduceerventiel, ontworpen voor het gebruik met schone stoom, perslucht, water, en gassen en vloeistoffen die de materialen en het ontwerp van de constructie niet aantasten.
Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp met geklemde behuizing, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
24 of Drukreduceerventiel Type 8847 serie P161 roestvaststaal direct werkend Tri-clamp DIN 32676-A
ProductMaat procesaansluitingKvs-waarde [m³/h]Gereduceerd drukbereik [bar]BeschikbaarPrijsexcl. btw