Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | UFS32 |
Type | 9000 |
Serie | UFS32-21 |
Aansluiting | Draaibare Flens |
Normering aansluiting | UCX en CTS4U compatible |
Maat aansluiting | Bout M10 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 21 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 47.8 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 245 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal 304 |
Kwaliteitsklasse huis | 1.4308 |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal 304 |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 410 (1.4006) |
Materiaal flens | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Materiaal bouten | A193 B7/A194 2H (staal) |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Horizontaal |
A | 164 mm |
B | 35 mm |
D | 94 mm |
C | 67 mm |
Gewicht | 2.1 kg/s |