



| Product | Serie | Maat aansluiting | Capacity uitvoering | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-10 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 10bar SC Horizontaal Bout M10 | UFS32-10 | Bout M10 | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-4.5 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 4.5bar SC Horizontaal Bout UNC 3/8" | UFS32-4.5 | Bout UNC 3/8" | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-4.5 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 4.5bar SC Horizontaal Bout M10 | UFS32-4.5 | Bout M10 | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-14 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal Bout UNC 3/8" | UFS32-14 | Bout UNC 3/8" | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-14 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal Bout M10 | UFS32-14 | Bout M10 | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-21 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 21bar SC Horizontaal Bout M10 | UFS32-21 | Bout M10 | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-10 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 10bar SC Horizontaal Bout UNC 3/8" | UFS32-10 | Bout UNC 3/8" | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-32 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 32bar SC Horizontaal Bout M10 | UFS32-32 | Bout M10 | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-21 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 21bar SC Horizontaal Bout UNC 3/8" | UFS32-21 | Bout UNC 3/8" | SC | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-32 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 32bar SC Horizontaal Bout UNC 3/8" | UFS32-32 | Bout UNC 3/8" | SC | Log in om de prijs te bekijken |