Eriks
ADCA

ADCA Vlottercondenspot Type: 9000 Serie: UFS32-10 Roestvaststaal 304 Maximum drukverschil: 10bar SC Horizontaal Bout M10

  • ERIKS:14534285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie UFS32 is een volledig roestvaststalen geïntegreerde vlotter-thermostaatcondenspot en ontluchter, die volledig afgedicht en onderhoudsvrij.
Speciaal ontworpen voor het functioneren met lage- en middelmatige stoomdruk, ligt de toepasbaarheid met name op het gebied vanverwarmings- en procesapparatuuris. De UFS32 wordt typisch ingezet bij luchtverwarmers, warmtewisselaars, drogers, ommantelde vaten en verder bij toepassingen waar een continue afvoer van essentieel belang is.
Deze condenspot past op UCX universele connectoren en CTS4U compacte stations.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
UFS32
Type
9000
Serie
UFS32-10
Aansluiting
Draaibare Flens
Normering aansluiting
UCX en CTS4U compatible
Maat aansluiting
Bout M10
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
10 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
47.8 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
245 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal 304
Kwaliteitsklasse huis
1.4308
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal 304
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 410 (1.4006)
Materiaal flens
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Materiaal bouten
A193 B7/A194 2H (staal)
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
A
164 mm
B
35 mm
D
94 mm
C
67 mm
Gewicht
2.1 kg/s