€ 7.385,00/ stukexcl. btw
€ 8.935,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PRV57 |
Type | 5915 |
Uitvoering | Indirect werkend |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN80 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 7 tot 17 bar |
Max. inlaatdruk | 28 bar |
Max. uitgangsdruk | 17 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.35 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal instelknop | Kunststof |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Materiaal O-ring | FPM |
Materiaal membraan | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
Veertype | Zwart |
Materiaal veer | Staal |
Kopstuk | Standaard |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal RVS (1.4308) |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Aftapaansluiting | 1/2" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Maat | DN80 |
A | 310 mm |
B | 152 mm |
C | 392 mm |
ØD | 200 mm |
E | 120 mm |
Gewicht | 53 kg |