Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN40 DN40 van 0.35 tot 2 17 € 3.222,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN40 DN40 van 7 tot 17 17 € 3.222,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN25 DN25 van 0.35 tot 2 17 € 2.373,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN15 DN15 van 7 tot 17 17 € 1.986,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 DN40 DN40 van 3.5 tot 8.5 17 € 3.222,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 DN15 DN15 van 1.5 tot 5.5 17 € 1.986,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN32 DN32 van 0.35 tot 2 17 € 2.698,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 DN15 DN15 van 3.5 tot 8.5 17 € 1.986,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN32 DN32 van 7 tot 17 17 € 2.698,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 DN25 DN25 van 0.07 tot 0.5 17 € 2.373,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN20 DN20 van 7 tot 17 17 € 2.099,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN50 DN50 van 7 tot 17 17 € 3.716,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN20 DN20 van 0.35 tot 2 17 € 2.099,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 DN20 DN20 van 1.5 tot 5.5 17 € 2.099,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 DN20 DN20 van 0.07 tot 0.5 17 € 2.099,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 DN40 DN40 van 0.07 tot 0.5 17 € 3.222,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 DN32 DN32 van 0.07 tot 0.5 17 € 2.698,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 DN32 DN32 van 3.5 tot 8.5 17 € 2.698,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 DN25 DN25 van 7 tot 17 17 € 2.373,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 DN50 DN50 van 3.5 tot 8.5 17 € 3.716,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 DN25 DN25 van 1.5 tot 5.5 17 € 2.373,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 DN15 DN15 van 0.07 tot 0.5 17 € 1.986,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN50 DN50 van 0.35 tot 2 17 € 3.716,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 DN15 DN15 van 0.35 tot 2 17 € 1.986,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5915 Serie: PRV57 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 DN50 DN50 van 1.5 tot 5.5 17 € 3.716,00 / stuk