Eriks
ADCA

ADCA Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 1/2" BSP

  • ERIKS:14531335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie PR47 is een indirect werkend drukreduceerventiel (voorgestuurd), dat ontwikkeld is om zelfs bij fluctuerende inlaatdruk of debiet een betrouwbare en nauwkeurige regeling te realiseren. Ontwikkeld voor industrieel gebruik in druk-reduceerstations beschikt dit reduceertoestel over een robuuste constructie en is het uitgevoerd met een gehard roestvaststalen klep en externe zuiger- en spindelgeleiding. Het is geschikt voor gebruik met perslucht, stoom, stikstof en gassen die de constructie niet aantasten. Gebruik voor toepassingen met andere gassen eventueel op aanvraag. Tevens kan deADCA serie PR47 toegepast worden in omstandigheden waarin sprake is of kan zijn van zogeheten ‘Dead-end’ condities
Opslaan in lijst

€ 1.723,00/ stukexcl. btw

€ 2.084,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PRV47
Type
5914
Uitvoering
Indirect werkend
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 0.35 tot 2 bar
Max. inlaatdruk
28 bar
Max. uitgangsdruk
17 bar
Min. uitgangsdruk
0.35 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Regelverhouding
10:1
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Materiaal instelknop
Kunststof
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Materiaal membraan
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Veertype
Groen
Materiaal veer
Staal
Kopstuk
Standaard
Materiaal veerkap
Roestvaststaal RVS (1.4308)
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Aftapaansluiting
3/8" BSP binnendraad (optioneel)
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1/2" BSP
A
140 mm
B
56 mm
C
275 mm
D
95 mm
E
120 mm
F
162 mm
l
3/8" (optioneel)
Gewicht
13 kg