Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 van 0.35 tot 2 € 2.017,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 van 7 tot 17 € 2.017,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 van 7 tot 17 € 2.348,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 van 7 tot 17 € 3.338,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 van 0.07 tot 0.5 € 2.017,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 van 7 tot 17 € 1.863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 van 3.5 tot 8.5 € 1.863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 van 1.5 tot 5.5 € 3.338,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 van 7 tot 17 € 2.860,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 van 0.07 tot 0.5 € 1.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 van 3.5 tot 8.5 € 2.860,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 van 0.07 tot 0.5 € 2.860,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 van 0.07 tot 0.5 € 3.338,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 van 0.35 tot 2 € 3.338,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,07 - 0,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 van 0.07 tot 0.5 € 1.863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 van 1.5 tot 5.5 € 2.860,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 van 3.5 tot 8.5 € 1.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 van 1.5 tot 5.5 € 1.863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 van 0.35 tot 2 € 1.863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 van 1.5 tot 5.5 € 2.017,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 van 1.5 tot 5.5 € 1.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 van 1.5 tot 5.5 € 2.348,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 van 3.5 tot 8.5 € 2.348,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 7 - 17 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 van 7 tot 17 € 1.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 5914 Serie: PRV47 staal indirect werkend gereduceerd drukbereik 0,35 - 2 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 van 0.35 tot 2 € 2.348,00 / stuk