€ 3.338,00/ stukexcl. btw
€ 4.038,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PRV47 |
Type | 5914 |
Uitvoering | Indirect werkend |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.07 tot 0.5 bar |
Max. inlaatdruk | 28 bar |
Max. uitgangsdruk | 17 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.35 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0460 |
Materiaal instelknop | Kunststof |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Materiaal membraan | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
Veertype | Groen |
Materiaal veer | Staal |
Kopstuk | Lagedruk kopstuk |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal RVS (1.4308) |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Aftapaansluiting | 3/8" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Maat | 2" BSP |
A | 230 mm |
B | 84 mm |
C | 323 mm |
D | 165 mm |
F | 210 mm |
G | 195 mm |
l | 3/8" (optioneel) |
Gewicht | 31 kg |