Eriks
ADCA

ADCA Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 8 - 16,5 bar PN40 DN125

  • ERIKS:14098303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie RP45S is een direkt werkenddrukreduceerventiel voorzien van een speciale hoogwaardige roestvaststalen balg die zorgt voor een druk ontlaste klep en een zo’n laag mogelijke weerstand op de spindel, waardoor het reduceertoestel zeer precies en snel regelt. Door deze constructie en de ruime keuze aan membraanschotels en veren is een hoge drukverhouding van 25 : 1 haalbaar en een regelbereik van 10 : 1.
Opslaan in lijst

€ 15.670,00/ stukexcl. btw

€ 18.960,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
RP45S
Type
1906
Uitvoering
Direct werkend
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN125
Normering aansluiting
EN 1092-1
Kvs-waarde
150 m³/h
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 8 tot 16.5 bar
Max. inlaatdruk
25 bar
Max. uitgangsdruk
16.5 bar
Min. uitgangsdruk
0.15 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Max. drukverhouding
25:1
Regelverhouding
10:1
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal klep
1.4021
Materiaal zitting
1.4401
Materiaal O-ring
EPDM
Typecodering aandrijving
C11
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal membraan
CR met PA versterkt
Materiaal veer
Veerstaal
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. II
Maat
DN125
Aandrijving
C11
A
250 mm
ØD
145 mm
H1
787 mm
H2
160 mm
L
400 mm
Gewicht
93.6 kg