Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 3,9 - 5,5 bar PN40 DN32 DN32 11.8 van 3.9 tot 5.5 € 3.125,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 10 - 18 bar PN40 DN40 DN40 14.4 van 10 tot 18 € 3.291,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,6 bar PN40 DN25 DN25 9.1 van 1 tot 1.6 € 3.255,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN40 DN20 DN20 6.9 van 0.5 tot 0.99 € 3.559,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 2 - 6 bar PN40 DN100 DN100 129.5 van 2 tot 6 € 6.595,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,49 bar PN40 DN65 DN65 51.5 van 0.15 tot 0.49 € 4.664,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN40 DN32 DN32 11.8 van 1.7 tot 3.8 € 3.032,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,1 - 2,5 bar PN40 DN150 DN150 204 van 1.1 tot 2.5 € 20.460,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 8,3 - 13 bar PN40 DN32 DN32 11.8 van 8.3 tot 13 € 2.946,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,45 bar PN40 DN80 DN80 79.5 van 0.15 tot 0.45 € 5.945,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN40 DN65 DN65 51.5 van 0.5 tot 0.99 € 4.962,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN40 DN25 DN25 9.1 van 1.7 tot 3.8 € 2.934,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,49 bar PN40 DN50 DN50 26.5 van 0.15 tot 0.49 € 4.327,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,6 bar PN40 DN20 DN20 6.9 van 1 tot 1.6 € 3.245,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,5 - 5 bar PN40 DN150 DN150 204 van 1.5 tot 5 € 20.140,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 6,1 - 13 bar PN40 DN100 DN100 129.5 van 6.1 tot 13 € 6.695,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 0,46 - 0,99 bar PN40 DN80 DN80 79.5 van 0.46 tot 0.99 € 5.945,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,9 bar PN40 DN65 DN65 51.5 van 1.3 tot 1.9 € 4.533,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN40 DN20 DN20 6.9 van 1.7 tot 3.8 € 2.925,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 3,9 - 5,5 bar PN40 DN25 DN25 9.1 van 3.9 tot 5.5 € 3.026,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 5,6 - 8,2 bar PN40 DN32 DN32 11.8 van 5.6 tot 8.2 € 2.874,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 1 - 1,9 bar PN40 DN80 DN80 79.5 van 1 tot 1.9 € 5.630,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 11 - 18 bar PN40 DN100 DN100 129.5 van 11 tot 18 € 6.450,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 4 - 8,5 bar PN40 DN150 DN150 204 van 4 tot 8.5 € 19.930,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1906 serie RP45S staal gereduceerd drukbereik 10 - 18 bar DN32/PN16 DN32 11.8 van 10 tot 18 € 3.152,00 / stuk