€ 3.019,00/ stukexcl. btw
€ 3.652,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | RP45S |
Type | 1906 |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN20 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Kvs-waarde | 6.9 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 3.9 tot 5.5 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Max. uitgangsdruk | 18 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.15 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Max. drukverhouding | 25:1 |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal zitting | 1.4401 |
Materiaal O-ring | EPDM |
Typecodering aandrijving | A21 |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal membraan | CR met PA versterkt |
Materiaal veer | Veerstaal |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN20 |
Aandrijving | A21 |
A | 105 mm |
ØD | 220 mm |
H1 | 440 mm |
H2 | 52.5 mm |
L | 150 mm |
Gewicht | 17.5 kg |