€ 20.140,00/ stukexcl. btw
€ 24.369,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | RP45S |
Type | 1906 |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN150 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Kvs-waarde | 204 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 5 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Max. uitgangsdruk | 16.5 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.15 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Max. drukverhouding | 25:1 |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal zitting | 1.4401 |
Materiaal O-ring | EPDM |
Typecodering aandrijving | B2 |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal membraan | CR met PA versterkt |
Materiaal veer | Veerstaal |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. II |
Maat | DN150 |
Aandrijving | B2 |
A | 285 mm |
ØD | 220 mm |
H1 | 796 mm |
H2 | 180 mm |
L | 480 mm |
Gewicht | 120.4 kg |