€ 4.820,00/ stukexcl. btw
€ 5.832,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | RP45G |
Type | 1905 |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN100 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Kvs-waarde | 129.5 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 6.1 tot 13 bar |
Max. inlaatdruk | 13 bar |
Max. uitgangsdruk | 13 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.15 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
PMO - maximum werkdruk | 13 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 200 °C |
Max. drukverhouding | 25:1 |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal zitting | 1.4401 |
Materiaal O-ring | EPDM |
Typecodering aandrijving | A21 |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal membraan | CR met PA versterkt |
Veertype | 63 |
Materiaal veer | Veerstaal |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Maat | DN100 |
Aandrijving | A2/A21 |
A | 220 mm |
ØD | 220 mm |
H1 | 671 mm |
H2 | 110 mm |
L | 350 mm |
Gewicht | 60.6 kg |