Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN16 DN32 DN32 11.8 van 0.5 tot 0.99 € 3.075,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,49 bar PN16 DN15 DN15 4.8 van 0.15 tot 0.49 € 2.927,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN16 DN20 DN20 6.9 van 1.7 tot 3.8 € 2.304,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 4 - 8,5 bar PN16 DN150 DN150 204 van 4 tot 8.5 € 17.800,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,45 bar PN16 DN100 DN100 129.5 van 0.15 tot 0.45 € 5.370,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,49 bar PN16 DN50 DN50 26.5 van 0.15 tot 0.49 € 3.515,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,15 - 0,45 bar PN16 DN80 DN80 79.5 van 0.15 tot 0.45 € 4.652,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 3,9 - 5,5 bar PN16 DN20 DN20 6.9 van 3.9 tot 5.5 € 2.398,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,46 - 0,99 bar PN16 DN100 DN100 129.5 van 0.46 tot 0.99 € 5.370,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,9 bar PN16 DN65 DN65 51.5 van 1.3 tot 1.9 € 3.610,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN16 DN15 DN15 4.8 van 0.5 tot 0.99 € 2.927,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN16 DN25 DN25 9.1 van 0.5 tot 0.99 € 2.947,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,46 - 0,99 bar PN16 DN80 DN80 79.5 van 0.46 tot 0.99 € 4.652,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 6 - 12 bar PN16 DN150 DN150 204 van 6 tot 12 € 17.730,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,6 bar PN16 DN32 DN32 11.8 van 1 tot 1.6 € 2.760,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 0,5 - 0,99 bar PN16 DN50 DN50 26.5 van 0.5 tot 0.99 € 3.698,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 5,6 - 8,2 bar PN16 DN20 DN20 6.9 van 5.6 tot 8.2 € 2.146,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1 - 1,9 bar PN16 DN100 DN100 129.5 van 1 tot 1.9 € 5.050,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,5 - 5 bar PN16 DN125 DN125 150 van 1.5 tot 5 € 13.590,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,6 bar PN16 DN15 DN15 4.8 van 1 tot 1.6 € 2.611,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1 - 1,9 bar PN16 DN80 DN80 79.5 van 1 tot 1.9 € 4.338,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN16 DN32 DN32 11.8 van 1.7 tot 3.8 € 2.440,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,0 - 1,9 bar PN16 DN50 DN50 26.5 van 1.3 tot 1.9 € 3.383,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 4 - 8,5 bar PN16 DN125 DN125 150 van 4 tot 8.5 € 13.380,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1905 serie RP45G nodulair gietijzer gereduceerd drukbereik 1,7 - 3,8 bar PN16 DN15 DN15 4.8 van 1.7 tot 3.8 € 2.294,00 / stuk