Eriks
3M

3M Vinyl foam tape 4516, zwart, 19 mm x 33 m

  • ERIKS:12014821
  • Fabrikant:021200033087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Vinyl Foam Tape 4516 is een soepel vinyl, eenzijdig gecoat, gesloten cellige schuimtape 1,56mm dik.
Verbind en dekt af. Voor een waaier aan oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 95,57/ stukexcl. btw

€ 115,64incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
4516
Type
Single-Sided Vinyl Foam Tape
Type
Enkelzijdig vinylschuimtape
Serie
4516
Breedte
19 mm
Lengte
32.9 m
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Vinylschuim
Dubbelzijdig
Nee
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Handmatig afscheurbaar
Nee
Kleur
Zwart
Papier
Papier, gesiliconiseerd
Geruisarm
Nee
Uitvoering
4516