Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schuimtape, 4516 Serie, PP
Schuimtape, 4516 Serie, PP
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
6
1
19
1
Lengte [m]
32.9
1
33
1
Dikte [mm]
1.6
1
Materiaal
Dubbelzijdig
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Schuimtape, 4516 Serie, PP
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vinyl foam tape 4516, zwart, 6 mm x 33 m
€ 24,76
/
stuk
Vinyl foam tape 4516, zwart, 19 mm x 33 m
€ 95,57
/
stuk
Inloggen