91,71 €/ stukexcl. btw
110,97 €incl. btw
Verkocht per: 9Min. order: 9
Verwachte leverdatum - 16.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | Scotch® 9473 |
Serie | Scotch® 9473 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 55 m |
Dikte | 0.25 mm |
Materiaal | PP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acrylaat |
Temperatuurbestendig tot | 150 °C |
Kleur | Transparant |
Norm | RoHS-konform, UL listed |