Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
9473 VHB tape 55m transparant
9473 VHB tape 55m transparant
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
19
1
25
1
Lengte [m]
55
2
Dikte [mm]
0.25
2
Materiaal
Dubbelzijdig
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
9473 VHB tape 55m transparant
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VHB™ transfer tape F9473PC, transparant, 19 mm x 55 m, 0.26 mm
€ 69,69
/
stuk
VHB™ transfer tape F9473PC, transparant, 25 mm x 55 m, 0.26 mm
€ 99,65
/
stuk
Inloggen