Eriks
3M

3M Tapijt tape 9195 50mmx25m transparant

  • ERIKS:12532787
  • Fabrikant:4332163902034
Image 1
Tapijt tape 9195

Uitvoering: polypropyleen-folie met uiteenlopende sterk hechtende kleefstoffen. Een kant is gecoat met hot-melt kunststof, de andere met een acryl-dispersie.

Toepassing: vooral geschikt voor de stand- en beursbouw. De geplakte tapijten kunnen zich probleemloos en zonder resten achter te laten weer worden verwijderd van bijv. beton-, gymzaalvloeren.

Opslaan in lijst

€ 21,39/ rolexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
9195
Serie
9195
Breedte
50 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.26 mm
Lijm
Acrylatdispersie
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 70 °C
Kleur
Beige