Eriks
3M

Tapijttape 9195

Dubbelzijdige tape met polypropyleen drager

Lijmlaag: Hot-Melt, acrylaat (waterdispersie)
Drager: Polypropyleenfolie
Schutvel: Papier
Dikte: 0,13 mm
Afpelkracht op staal: 16 N/100 mm licht klevende zijde
80 N/100 mm sterk klevende zijde
Scheursterkte: 50 N/25 mm
Rek tot breuk: 500 %
Weekmakerresistentie: Ja (acrylaatzijde)
Temperatuurbestendigheid: +60 °C
Bijzondere kenmerken: In verschillende mate klevende zijden. Zeer geschikt voor standbouw. De gelijmde tapijten kunnen moeiteloos weer van beton-, sporthalvloeren enz. worden verwijderd. Aan de acrylaatzijde weekmakerresistent.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Tapijttape 9195
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw