Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning schijf SC-DH, 150 mm x NH, A MED

  • ERIKS:23579873
  • Fabrikant:4001895584527
Image 1
De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.
Onze snel snijdende de Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een ideale eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Het open webmateriaal van onze schijven blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig, voor een langdurig gebruik. De gelijkmatig gestrooide aluminiumoxide schuurkorrels bieden een hoge snelheid voor consistent finishen. Onze surface conditioning-schijven maken gebruik van aluminiumoxide schuurkorrels, de voorkeur van industriële professionals wegens zijn snelle snede en zijn lange levensduur. De schuurkorrel is sterk, duurzaam en breekt tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan voor een efficiëntere snede, vergeleken met traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Aluminiumoxide mineraal is sterk, taai, heeft een hoge snijsnelheid en houdt weinig warmte vast. Het wordt veel gebruikt voor polijsten, schuren en finishen – op tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non-woven nylon of synthetische vezels. Hierdoor ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M