Zijn nylon webs voorzien van mineralen, een versterkte rug en een klit-hechting en heeft een open structuur. De types SE, Heavy Duty en Super Duty zijn respectievelijk agressiever en bestand tegen scherpe kanten. Worden gebruikt met haakse slijp- en excentrische machines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings. Te gebruiken met 3M DH-AC Houder T-haak met center pin. Voor Ø 115 mm: 61680; voor Ø 125 mm: 61681; voor Ø 178 mm: 61682