Eriks
3M

3M Roloc™ fiberschijf 787C, ø 75 mm, 80+

  • ERIKS:14055801
  • Fabrikant:076308897000
Image 1
De 3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. De schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof.
De 3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C is ontwikkeld voor een ultrasnelle snijwerking en uitgerust met de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze schijven zijn duurzaam en scheurbestendig. De schijven bestaan uit een stijve rug van glasvezel en een sterke harslijm. Deze kenmerken zorgen er in combinatie met de hoogwaardige schuurkorrel voor dat u meer onderdelen kunt bewerken met één schijf en dat u dus ook minder vaak een schijf hoeft te vervangen. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof waardoor de schijf en het te bewerken element koel blijven en de levensduur van de schijf wordt verlengd. De 787C fiberschijven zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. De 787C schijven bieden een uitstekende snijwerking, duurzaamheid en gebruiksgemak, en ze presteren veel beter dan conventionele fiberschijven. De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen Houd kosten en prestaties in balans en kies het schuurmateriaal met precies de juiste levensduur en snijkracht. De 3M Roloc Fiberschijf 787C bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain-mineraal (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij allerlei veeleisende toepassingen, van slijpen tot afbramen. De uitzonderlijke levensduur en snijkracht van deze fiberschijf maken dit een van de beste schijven van 3M voor intensieve productieomgevingen. De prestaties van dit product liggen ver boven die van conventionele fiberschijven. Bij taken waarbij meer professionele fiberschijven waarschijnlijk niet optimaal kunnen worden gebruikt, maar waarbij productiviteit nog steeds van groot belang is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoerprestaties. Deze producten zijn een uitstekende keuze voor een reeks toepassingen waaronder afhoeken, afschuinen, afbramen en het verwijderen van lasnaden. Verhoog uw productie met de 3M Precision Shaped Grain-technologie 3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere uitvoer bij lichte tot intensieve materiaalafname, zodat gebruikers zware taken sneller en met minder moeite kunnen afronden. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-producten aanzienlijk langer mee dan hun conventionele tegenhangers en leveren langdurige hoge prestaties in productietoepassingen. Om dit hoge prestatieniveau te behalen hebben engineers van 3M bedrijfseigen microreplicatietechnologieën toegepast om hele precieze driehoekige structuren te maken van 3M™ Ceramic Abrasive Grain-materiaal. Deze structuren werden vervolgens elektrostatisch georiënteerd en als scherpe driehoekjes op de rug van de schijf geplaatst. Deze ultrascherpe puntjes snijden als een mes door metaal, in plaats van te groeven of ploegen zoals conventionele schuurmaterialen. Als de schijf slijt, breken de punten af en ontstaan er weer nieuwe scherpe punten. Dankzij het Roloc™ systeem kunt u snel en eenvoudig een schijf vervangen. De 787C fiberschijf is verkrijgbaar met een diameter tussen 5,08 cm - 10,16 cm voor gebruik met TSM- en TR Roloc-bevestigingssystemen. Kies de schijf met het bevestigingssysteem dat voor uw gereedschap is gemaakt. Tips voor optimaal gebruik Fiberschijven zijn geschikt voor intensief gebruik en hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd glasvezel die slijtvast is, en opgewassen tegen lastige slijptoepassingen. Voor optimale prestaties moet deze schijf worden gebruikt met een 3M™ Roloc™ steunschijf van de juiste dichtheid voor de desbetreffende toepassing: een zachtere steunschijf voor lichtere snijbewerkingen en een stevigere schijf voor zware toepassingen. Gebruik van de juiste steunschijf garandeert dat het schuurmineraal scherp blijft voor een maximale levensduur. Door 3M ontwikkeld voor topproductiviteit 3M Abrasives engineers weten alles van de structuur van schuurmineralen. 3M is al meer dan honderd jaar topleverancier van schuurmiddelen voor de hout- en metaalbewerkingsindustrie. 3M biedt een complete lijn van hoogwaardige metaalbewerkingsoplossingen die geschikt zijn voor al uw zware klussen. De 787C fiberschijven zijn speciaal ontworpen om de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk te doen in minder tijd. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop 3M met kennis en wetenschap geavanceerde oplossingen kan bieden waarmee de industrie sneller, beter en efficiënter kan functioneren.
De 3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C is ontwikkeld voor een ultrasnelle snijwerking en uitgerust met de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze schijven zijn duurzaam en scheurbestendig. De schijven bestaan uit een stijve rug van glasvezel en een sterke harslijm. Deze kenmerken zorgen er in combinatie met de hoogwaardige schuurkorrel voor dat u meer onderdelen kunt bewerken met één schijf en dat u dus ook minder vaak een schijf hoeft te vervangen. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof waardoor de schijf en het te bewerken element koel blijven en de levensduur van de schijf wordt verlengd. De 787C fiberschijven zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. De 787C schijven bieden een uitstekende snijwerking, duurzaamheid en gebruiksgemak, en ze presteren veel beter dan conventionele fiberschijven. De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen Houd kosten en prestaties in balans en kies het schuurmateriaal met precies de juiste levensduur en snijkracht. De 3M Roloc Fiberschijf 787C bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain-mineraal (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij allerlei veeleisende toepassingen, van slijpen tot afbramen. De uitzonderlijke levensduur en snijkracht van deze fiberschijf maken dit een van de beste schijven van 3M voor intensieve productieomgevingen. De prestaties van dit product liggen ver boven die van conventionele fiberschijven. Bij taken waarbij meer professionele fiberschijven waarschijnlijk niet optimaal kunnen worden gebruikt, maar waarbij productiviteit nog steeds van groot belang is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoerprestaties. Deze producten zijn een uitstekende keuze voor een reeks toepassingen waaronder afhoeken, afschuinen, afbramen en het verwijderen van lasnaden. Verhoog uw productie met de 3M Precision Shaped Grain-technologie 3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere uitvoer bij lichte tot intensieve materiaalafname, zodat gebruikers zware taken sneller en met minder moeite kunnen afronden. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-producten aanzienlijk langer mee dan hun conventionele tegenhangers en leveren langdurige hoge prestaties in productietoepassingen. Om dit hoge prestatieniveau te behalen hebben engineers van 3M bedrijfseigen microreplicatietechnologieën toegepast om hele precieze driehoekige structuren te maken van 3M™ Ceramic Abrasive Grain-materiaal. Deze structuren werden vervolgens elektrostatisch georiënteerd en als scherpe driehoekjes op de rug van de schijf geplaatst. Deze ultrascherpe puntjes snijden als een mes door metaal, in plaats van te groeven of ploegen zoals conventionele schuurmaterialen. Als de schijf slijt, breken de punten af en ontstaan er weer nieuwe scherpe punten. Dankzij het Roloc™ systeem kunt u snel en eenvoudig een schijf vervangen. De 787C fiberschijf is verkrijgbaar met een diameter tussen 5,08 cm - 10,16 cm voor gebruik met TSM- en TR Roloc-bevestigingssystemen. Kies de schijf met het bevestigingssysteem dat voor uw gereedschap is gemaakt. Tips voor optimaal gebruik Fiberschijven zijn geschikt voor intensief gebruik en hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd glasvezel die slijtvast is, en opgewassen tegen lastige slijptoepassingen. Voor optimale prestaties moet deze schijf worden gebruikt met een 3M™ Roloc™ steunschijf van de juiste dichtheid voor de desbetreffende toepassing: een zachtere steunschijf voor lichtere snijbewerkingen en een stevigere schijf voor zware toepassingen. Gebruik van de juiste steunschijf garandeert dat het schuurmineraal scherp blijft voor een maximale levensduur. Door 3M ontwikkeld voor topproductiviteit 3M Abrasives engineers weten alles van de structuur van schuurmineralen. 3M is al meer dan honderd jaar topleverancier van schuurmiddelen voor de hout- en metaalbewerkingsindustrie. 3M biedt een complete lijn van hoogwaardige metaalbewerkingsoplossingen die geschikt zijn voor al uw zware klussen. De 787C fiberschijven zijn speciaal ontworpen om de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk te doen in minder tijd. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop 3M met kennis en wetenschap geavanceerde oplossingen kan bieden waarmee de industrie sneller, beter en efficiënter kan functioneren.
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Diameter schijf
76.2 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
16776960 mm
Toepassing
Slijpen
Gereedschapopname
Tr
Verband
Hars
Aansluiting bevestiging
Tr
Materiaal drager
Vezel
Materiaal achterplaat
Vezel
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Soort coating
Volledig gecoat
Vorm
Schijf
Uitvoeringsvorm
Schijf
Hoeveelheid
200 pak
Totale diameter
76.2
Kleur
Oranje