Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
ROLOC™ Schuurschijf Cubitron™ ...
ROLOC™ Schuurschijf Cubitron™ gesloten strooiing Ø 76,2 mm, 18000 min-1 type 8664
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter schijf [mm]
76.2
3
Serie
Roloc™
1
Type
787C
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
ROLOC™ Schuurschijf Cubitron™ gesloten strooiing Ø 76,2 mm, 18000 min-1 type 8664
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Roloc™ fiberschijf 787C, 75 mm, 60+
€ 1,93
/
stuk
Roloc™ fiberschijf 787C, ø 75 mm, 80+
€ 2,57
/
stuk
Roloc™ fiberschijf 787C, ø 75 mm, 120+
€ 2,31
/
stuk
Fiberschuurschijf ROLOC 787C Cubitron2 76,2mm P36+
€ 2,31
/
stuk
Inloggen