Eriks
3M

3M PELTOR™ gehoorkappen, groen, helmbevestiging, X1P3

  • ERIKS:12531314
  • Fabrikant:4046719695454
Image 1
3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen zijn onze lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens. Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.
Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen lage tot middelhoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen. Dankzij het lichtgewicht ontwerp met schelpen met een laag profiel zijn ze ideaal wanneer overbescherming een probleem kan zijn. Het eerste niveau van geluidsbescherming in de serie, de 3M PELTOR Gehoorkappen X1, heeft een groene kleurcode. Hierdoor is het eenvoudig om het juiste beschermingsniveau te selecteren uit het assortiment van de X-serie. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen lage tot middelhoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen. Dankzij het lichtgewicht ontwerp met schelpen met een laag profiel zijn ze ideaal wanneer overbescherming een probleem kan zijn. Het eerste niveau van geluidsbescherming in de serie, de 3M PELTOR Gehoorkappen X1, heeft een groene kleurcode. Hierdoor is het eenvoudig om het juiste beschermingsniveau te selecteren uit het assortiment van de X-serie. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Opslaan in lijst

€ 25,23/ stukexcl. btw

€ 30,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Peltor™ X1
Type
X1P3E
Uitvoering
X1P3
SNR
26 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
EN-norm
EN352-3
Kleur
Groen
Verstelbaar
Ja
Verwisselbare oorkussens
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026