Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gehoorkap X1
Gehoorkap X1
Met dubbele beugel voor beperkte warmteopbouw, gegarandeerd aangenaam comfort en een goede balans. De beklede stalen beugel zorgt voor een constante druk bij langdurig dragen en maakt de gehoorbescherming bijzonder comfortabel.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
X1A
1
X1P3
1
SNR [dB]
26
1
27
1
Draagwijze
Boven het hoofd
1
Helmbevestiging
1
Verstelbaar
Gewicht [g]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Gehoorkap X1
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
PELTOR™ Gehoorkappen, 27 dB, groen, hoofdband, X1A
X1A
27
Boven het hoofd
€ 25,23
/
stuk
PELTOR™ Gehoorkappen, 26 dB, groen, helmbevestiging, X1P3
X1P3
26
Helmbevestiging
€ 25,23
/
stuk
Inloggen