Eriks
3M

3M Klittenbandsluiting haak SJ3572, zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

  • ERIKS:23579872
  • Fabrikant:021200862861
Image 1
3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.
3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is gecoat met een hoogwaardige acrylaatlijm en biedt hoge temperatuurprestaties tot +90 °C. Onze klittenbandsluiting (haak) hecht goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten. De bijbehorende lus is SJ3571.
3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is gecoat met een hoogwaardige acrylaatlijm en biedt hoge temperatuurprestaties tot +90 °C. Onze klittenbandsluiting (haak) hecht goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten. De bijbehorende lus is SJ3571.
Opslaan in lijst

€ 273,10/ stukexcl. btw

€ 330,45incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
25 mm
Lengte
5000 mm
Kleur
Zwart