Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
scotchmate klittenband band SJ...
scotchmate klittenband band SJ-3572 25mm x 46m zwart
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
scotchmate klittenband band SJ-3572 25mm x 46m zwart
Product
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Klittenbandsluiting haak SJ3572, zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm
25
€ 273,10
/
stuk
Inloggen