Eriks
3M

3M Extra heavy duty duct tape 389, rood, 50 mm x 50 m, 0.26 mm

  • ERIKS:23579915
  • Fabrikant:4046719648146
Image 1
Stoffen rug van met polyethyleen behandeld viscosezijde met lijm op basis van synthetisch rubber
Ontworpen als katoenen textieltape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen. Gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder inbinden, vastzetten en afdichten.
Opslaan in lijst

€ 32,92/ stukexcl. btw

€ 39,83incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
389
Serie
389
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
Weefsel, PE gecoat
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Verweven gummi hars
Kleur
Rood