€ 32,92/ stukexcl. btw
€ 39,83incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 389 |
Serie | 389 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.26 mm |
Materiaal | Weefsel, PE gecoat |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Verweven gummi hars |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Geel |